CONTINENTAL
CONTINENTAL
5X465Li
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5X465Li
V-Belt; 5X Series; 484MM Belt Outside Length; 5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
5X465Li
BDI部件号
17004963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/5X465Li/p/17004963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
5X465LI
重量/磅
0.01
详细描述
V-Belt; 5X Series; 484MM Belt Outside Length; 5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.197 英寸 | 5 毫米
传动带外侧长度
19.055 英寸 | 484 毫米