OPTIBELT
OPTIBELT
6/SPBRP4500
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 6/SPBRP4500
V-Belt; SPB Series; Banded Belt Style; 4522MM Belt Outside Length; 97.8MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
6/SPBRP4500
BDI部件号
23114698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6-SPBRP4500/p/23114698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486646535
重量 / Kilogram
7.82
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPB
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Red Power | High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
6/SPBRP4500
重量/磅
17.24
详细描述
V-Belt; SPB Series; Banded Belt Style; 4522MM Belt Outside Length; 97.8MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
178.031 英寸 | 4522 毫米
带宽
3.85 英寸 | 97.8 毫米