GATES
GATES
6308MC
GATES GATES
描述
GATES 6308MC
V-Belt; 11.9X Series; 720MM Belt Outside Length; 11.9MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
6308MC
BDI部件号
15001965
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6308MC/p/15001965
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
11.9X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; 11.9X Series; 720MM Belt Outside Length; 11.9MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
28.346 英寸 | 720 毫米
带宽
0.469 英寸 | 11.9 毫米