6900 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-A-B-C-D-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJobU55OHhNRE14TnpFMk1qa3dOVFl6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGNiMjMxMjhjMjJmYWEzMzViZjI1M2NmYjYyMTljZGUyOWEwZTkxODQ3ZWI3NDMwZGRjYmQwOWZjZjQ2Zjcy
20102679 V型带 

GATES GATES

6900

描述

GATES 6900

V-Belt; A Series; 113.85" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

6900

BDI部件号
20102679

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053229516
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.54
详细描述
V-Belt; A Series; 113.85" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
113.85 英寸 | 2891.79 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新