6X280 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-5X-8X-10X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnM01DOHhNRFU0TnpFM016Z3hORE13TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE4MVdGODRXRjh4TUZoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYTlkNjY4ODEyZDBhMTllNjIwYTc3YzJiYzFjOTlkNDA4OTViOTU3OTBiZGE4M2M1ODRiMWIzMDIwY2Y5ZGIw
1406929 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

6X280

描述

OPTIBELT 6X280

V-Belt; 6X Series; 305MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material

制造商部件号

6X280

BDI部件号
1406929

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486009576
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
6X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
6X280
重量/磅
0.02
详细描述
V-Belt; 6X Series; 305MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
12.008 英寸 | 305 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新