OPTIBELT
OPTIBELT
6X400
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 6X400
V-Belt; 6X Series; 425MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material
制造商部件号
6X400
BDI部件号
1406932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/6X400/p/1406932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486009606
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
6X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
6X400
重量/磅
0.02
详细描述
V-Belt; 6X Series; 425MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
16.732 英寸 | 425 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米