7/3V1250 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJoaFlpODVOamMyTURFNE9ERXdPVEV3TG1wd1p3fDFmOTBlYjhjNjk1NWMwYjllMzg2Njc4OTgwNDViZmI2MDcwZjVhY2MzZDlhYjkzMDg3NGI2NGZlNmVhNzE0NWQ
642411 V型带 

MAUREY MAUREY

7/3V1250

描述

MAUREY 7/3V1250

V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

7/3V1250

BDI部件号
642411

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
EAN条码
0640965068358
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
HY T Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
7/3V1250
重量/磅
1
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 2-5/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
125 英寸 | 3175 毫米
带宽
2.625 英寸 | 66.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新