GATES
GATES
8/3VX530
GATES GATES
描述
GATES 8/3VX530
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 53" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
8/3VX530
BDI部件号
1114771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8-3VX530/p/1114771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053345223
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/3VX530
制造商内部编号
9388-8053
重量/磅
3.2
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 53" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米
传动带外侧长度
53 英寸 | 1346.2 毫米