8/SPC12500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-SPZ-SPA-SPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJneVppOHhNREUyTXpJd09UYzJORGc1TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlUxQmFYMU5RUVY5VFVFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGZmNWYzZjQ2OTM2OTAzYTZmYmRiZTViZjUyOTEyODRlZjJlMjRlZjUzNjk2ZjJhZTIwN2Y5ZDFhYWY3NzI0OA
23114036 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

8/SPC12500

描述

OPTIBELT 8/SPC12500

V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 12530MM Belt Outside Length; 176MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

8/SPC12500

BDI部件号
23114036

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486649307
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPC
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/SPC12500
详细描述
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 12530MM Belt Outside Length; 176MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
6.929 英寸 | 176 毫米
传动带外侧长度
493.307 英寸 | 12530 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新