OPTIBELT
OPTIBELT
8/SPCRP5000
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 8/SPCRP5000
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 5030MM Belt Outside Length; 176MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
8/SPCRP5000
BDI部件号
23114932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8-SPCRP5000/p/23114932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486649000
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
SPC
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Red Power | High Performance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/SPCRP5000
详细描述
V-Belt; SPC Series; Banded Belt Style; 5030MM Belt Outside Length; 176MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
6.929 英寸 | 176 毫米
传动带外侧长度
198.031 英寸 | 5030 毫米