CONTINENTAL
CONTINENTAL
871240
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 871240
V-Belt; 87 Series; 124" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
871240
BDI部件号
396259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/871240/p/396259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256198595
重量 / Kilogram
1.062
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
87
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti V Insta-Power
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
871240
重量/磅
1.062
详细描述
V-Belt; 87 Series; 124" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
传动带外侧长度
124 英寸 | 3149.6 毫米