8VRP2000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-3V-5V-8V-RP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd6TXk4eE1Ea3hOelV3TURRNE5UWTJNaTlKVGtSUFVGUllXRmhZV0ZoZk0xWmZOVlpmT0ZaZlVsQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODg3ZmMwMDE0OTJlOTY1M2Q5OWRkNzJkZDFiZDk5ZTE4N2IyNzU1MTc5MjQ5NjQ2ZWI1Y2U4MDUyOWIzOTI1Zg
1071721 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

8VRP2000

描述

OPTIBELT 8VRP2000

V-Belt; 8V Series; 200" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

8VRP2000

BDI部件号
1071721

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 18

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486060287
重量 / Kilogram
2.926
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8V
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Red Power | High Performance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8V2000/RP
详细描述
V-Belt; 8V Series; 200" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
200 英寸 | 5080 毫米
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新