https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-3VX-5VX-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnM01TOHhNRE0zTXpnMk1EWTROemt3TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE4elZsaGZOVlpZWHpoV1dGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNWFlYTliZDhjZWQ3MjMyMjRkMzBmMzIyOGNlMGE1YzZlODBkOWE5YWFkODE3NzhiOWQ1OGIyNWQ3OWQ0MGMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-3VX-5VX-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJnM01TOHhNRE0zTXpnMk1EWTROemt3TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE4elZsaGZOVlpZWHpoV1dGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNWFlYTliZDhjZWQ3MjMyMjRkMzBmMzIyOGNlMGE1YzZlODBkOWE5YWFkODE3NzhiOWQ1OGIyNWQ3OWQ0MGMw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
8VX1320-A
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8VX1320-A
V-Belt; 8VX Series; Cogged Belt Style; 132" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
8VX1320-A
BDI部件号
414328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8VX1320-A/p/414328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256332234
重量 / Kilogram
1.942
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Conti VX
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8VX1320 HY-T WEDGE
制造商内部编号
20189761
重量/磅
4.278
详细描述
V-Belt; 8VX Series; Cogged Belt Style; 132" Belt Outside Length; 1" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
传动带外侧长度
132 英寸 | 3352.8 毫米

