OPTIBELT
OPTIBELT
8X1250
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 8X1250
V-Belt; 8X Series; 1281MM Belt Outside Length; 8MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material
制造商部件号
8X1250
BDI部件号
1406990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/8X1250/p/1406990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486010282
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
8X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8X1250
重量/磅
0.12
详细描述
V-Belt; 8X Series; 1281MM Belt Outside Length; 8MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
50.433 英寸 | 1281 毫米
带宽
0.315 英寸 | 8 毫米