GATES
GATES
9/3V400
GATES GATES
描述
GATES 9/3V400
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 40" Belt Outside Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
9/3V400
BDI部件号
1117804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/9-3V400/p/1117804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053762365
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
9/3V400
制造商内部编号
9385-9040
重量/磅
0.89
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 40" Belt Outside Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
40 英寸 | 1016 毫米
带宽
3.375 英寸 | 85.725 毫米