A51  HI POWER https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1pOHhNRFF3T0RrME16YzNPVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlgwSmZRMTlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OTI0NWY1MmMzNjFlZTI1NjQyM2YwNjdmNmI2Yjk5NWYyODAyN2MyYmE5YTliZGI2NjhlNzg1Njc3OGNiMzE4
1408979 V型带 

GATES GATES

A51 HI POWER

描述

GATES A51 HI POWER

V-Belt; A-13X Series; 53"-1350MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

A51 HI POWER

BDI部件号
1408979

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 28
BDI- 捷克 4
BDI- 墨西哥 9
BDI- 匈牙利 31
BDI- 罗马尼亚 28
BDI- 加拿大 79
BDI- 美国 166

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053201833
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A | 13X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Hi Power
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
13X1300Li ; A51 HI POWER
制造商内部编号
9002-2051
重量/磅
0.42
详细描述
V-Belt; A-13X Series; 53"-1350MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
53 英寸 | 1350 毫米
带宽
0.5 英寸 | 13 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新