![A57](/medias/INDDODBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNFpDOHhNRFF5TWpRMU5UazVNak0xTUM5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiOTZhZWI1MjE3NTk2OGQxYWZlMDAyY2Y0Mjc5ZjU4OGZiMmZhZmYyODFlNWQyMDQxNTgxNzJlMjY4OTZjZTE)
![A57](/medias/INDDODBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNFpDOHhNRFF5TWpRMU5UazVNak0xTUM5SlRrUkVUMFJDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJiOTZhZWI1MjE3NTk2OGQxYWZlMDAyY2Y0Mjc5ZjU4OGZiMmZhZmYyODFlNWQyMDQxNTgxNzJlMjY4OTZjZTE)
DODGE
DODGE
A57
DODGE DODGE
描述
DODGE A57
V-Belt; A Series; 59" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
A57
BDI部件号
253052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/A57/p/253052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475061297
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; A Series; 59" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
59 英寸 | 1498.6 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米