![AA148FP](/medias/INDGATBLTXXX-V-DBLV-FP-AA-BB-CC-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJoaFpDOHhNRFF3T0RrME1qSXpPVGMzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlFUWt4V1gwWlFYMEZCWDBKQ1gwTkRYMFJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MWE0YjgyNjAwNjA3MjZmYTQzMTJmZTgwYzM5N2M4OTM3YWZmMjY0NzdkZTAwZjRlOWI1MGJiNTQ1ZDQyYzQz)
![AA148FP](/medias/INDGATBLTXXX-V-DBLV-FP-AA-BB-CC-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJoaFpDOHhNRFF3T0RrME1qSXpPVGMzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlFUWt4V1gwWlFYMEZCWDBKQ1gwTkRYMFJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4MWE0YjgyNjAwNjA3MjZmYTQzMTJmZTgwYzM5N2M4OTM3YWZmMjY0NzdkZTAwZjRlOWI1MGJiNTQ1ZDQyYzQz)
GATES
GATES
AA148FP
GATES GATES
描述
GATES AA148FP
V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 150" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
AA148FP
BDI部件号
23125396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AA148FP/p/23125396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075399940
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AA
传动带类别
V-Belt Double
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AA148FP
制造商内部编号
9240-6179
重量/磅
1.22
详细描述
V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 150" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
150 英寸 | 3810 毫米