![AVX 10X1500 TM](/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-AVX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhsTnk4eE1ETTNNelF5TXpVNU5UVTFNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOURSMTlCVmxoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzN2E2OWE1ZjU3YjM0NDIwMmJmYThkZmMyYzhmOWEyMzBhMTNkMjg1MzgyNTFmOTU1MDlhOWM5OWEwYzFiYzZl)
![AVX 10X1500 TM](/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-AVX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhsTnk4eE1ETTNNelF5TXpVNU5UVTFNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOURSMTlCVmxoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzN2E2OWE1ZjU3YjM0NDIwMmJmYThkZmMyYzhmOWEyMzBhMTNkMjg1MzgyNTFmOTU1MDlhOWM5OWEwYzFiYzZl)
OPTIBELT
OPTIBELT
AVX 10X1500 TM
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT AVX 10X1500 TM
V-Belt; AVX10 Series; Cogged Belt Style; 1500MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
AVX 10X1500 TM
BDI部件号
23123417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AVX-10X1500-TM/p/23123417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486357738
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AVX10
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Marathon 1
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AVX 10 x 1500 TM
重量/磅
0.21
详细描述
V-Belt; AVX10 Series; Cogged Belt Style; 1500MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
59.055 英寸 | 1500 毫米
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米