OPTIBELT
OPTIBELT
AVX 13X1290
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT AVX 13X1290
V-Belt; AVX13 Series; Cogged Belt Style; 1290MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
AVX 13X1290
BDI部件号
23120557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AVX-13X1290/p/23120557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486357127
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AVX13
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Marathon 1
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AVX 13 x 1290
重量/磅
0.33
详细描述
V-Belt; AVX13 Series; Cogged Belt Style; 1290MM Belt Outside Length; 13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.512 英寸 | 13 毫米
传动带外侧长度
50.787 英寸 | 1290 毫米