CONTINENTAL
CONTINENTAL
AVX17X1500La
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL AVX17X1500La
V-Belt; AVX17 Series; Cogged Belt Style; 1500MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
AVX17X1500La
BDI部件号
17005547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/AVX17X1500La/p/17005547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AVX17
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
AVX17 X 1500 SF MV
重量/磅
0.32
详细描述
V-Belt; AVX17 Series; Cogged Belt Style; 1500MM Belt Outside Length; 17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.669 英寸 | 17 毫米
传动带外侧长度
59.055 英寸 | 1500 毫米