AX56 MACHINE MATCHED https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-CG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaU1pOHhNRE14TnpFMk16TTJORE00TWk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE5QldGOUNXRjlEV0Y5RVdGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxY2YxZTNhZjExYTQ0OTcxODIxZThkZjVjNGM5ZGI4NTNkMzhlNDM3ODI2ODZmN2U4OWI3MDI5NDg2OWMyNTJl
21584286 V型带 

GATES GATES

AX56 MACHINE MATCHED

描述

GATES AX56 MACHINE MATCHED

V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 58.28" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

AX56 MACHINE MATCHED

BDI部件号
21584286

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
AX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.3
详细描述
V-Belt; AX Series; Cogged Belt Style; 58.28" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
58.28 英寸 | 1480.312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新