B165  HI POWER https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1pOHhNRFF3T0RrME16YzNPVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlgwSmZRMTlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OTI0NWY1MmMzNjFlZTI1NjQyM2YwNjdmNmI2Yjk5NWYyODAyN2MyYmE5YTliZGI2NjhlNzg1Njc3OGNiMzE4
1121122 V型带 

GATES GATES

B165 HI POWER

描述

GATES B165 HI POWER

V-Belt; B-17X Series; 168"-4269MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

B165 HI POWER

BDI部件号
1121122

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 2

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053291971
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Hi Power
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
17X4200Li ; B165 HI POWER
重量/磅
0.835
详细描述
V-Belt; B-17X Series; 168"-4269MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 17 毫米
传动带外侧长度
168 英寸 | 4269 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新