B197 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-AP-BP-CP-DP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU1pOHhNREUyTXpJeE1UWTJOVFF6T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCVUY5Q1VGOURVRjlFVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJhYzJkYTE2OTljMmY2NWI5NGEwMGVlMTI1MzA1NTdhMTQyNjljNWE1YTQ4OGUyZDc4OTU0NWI3ZjQyNGJlMjE
20657896 V型带 

TIMKEN TIMKEN

B197

描述

TIMKEN B197

V-Belt; B Series; 200.3" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

B197

BDI部件号
20657896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0038244028467
重量 / Kilogram
0.903
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Blue Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; B Series; 200.3" Belt Outside Length; 21/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
传动带外侧长度
200.3 英寸 | 5087.62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新