GATES
GATES
B39 HI POWER
GATES GATES
描述
GATES B39 HI POWER
V-Belt; B-17X Series; 42"-1069MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
B39 HI POWER
BDI部件号
1409152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/B39-HI-POWER/p/1409152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 23 |
BDI- 匈牙利 | 29 |
BDI- 罗马尼亚 | 23 |
BDI- 加拿大 | 70 |
BDI- 美国 | 35 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053206197
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Hi Power
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
17X1000Li ; B39 HI POWER
制造商内部编号
9003-2039
重量/磅
0.46
详细描述
V-Belt; B-17X Series; 42"-1069MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
42 英寸 | 1069 毫米
带宽
0.625 英寸 | 17 毫米