B90 17X2300Li https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1pOHhNRFF3T0RrME16YzNPVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlgwSmZRMTlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OTI0NWY1MmMzNjFlZTI1NjQyM2YwNjdmNmI2Yjk5NWYyODAyN2MyYmE5YTliZGI2NjhlNzg1Njc3OGNiMzE4
1409208 V型带 

GATES GATES

B90 17X2300Li

描述

GATES B90 ; 皮带/三角带

V-Belt; B-17X Series; 93"-2369MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

GATES B90

BDI部件号
1409208

详情

41.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥41.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- 墨西哥 20
BDI- 匈牙利 5
BDI- 罗马尼亚 5
BDI- 加拿大 180
BDI- 美国 32

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053207620
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
B90.
制造商内部编号
9003-2090
重量/磅
1.01
详细描述
V-Belt; B-17X Series; 93"-2369MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 17 毫米
传动带外侧长度
93 英寸 | 2369 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新