https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PRDTR-A-B-C-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobE5TOHhNRFF3T1RRMk1qVXpNREEzT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRVWtSVVVsOUJYMEpmUTE4elZsODFWbDg0Vmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhiOWExMjlmNzlhYTViMzFmYTRiN2FmNjJhYTUwYzcwMjZkNzk0ZWM4ZDhiYTgzZDc4YTAyOTg1YjUwOTk2YTI
GATES
GATES
BP93
GATES GATES
描述
GATES BP93
V-Belt; B Series; 96" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
BP93
BDI部件号
1121796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/BP93/p/1121796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075137481
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
BP93 ; 17X2375Li
制造商内部编号
9186-0093
重量/磅
0.49
详细描述
V-Belt; B Series; 96" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
96 英寸 | 2438.4 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米