C101 HI POWER https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1pOHhNRFF3T0RrME16YzNPVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlgwSmZRMTlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OTI0NWY1MmMzNjFlZTI1NjQyM2YwNjdmNmI2Yjk5NWYyODAyN2MyYmE5YTliZGI2NjhlNzg1Njc3OGNiMzE4
1121913 V型带 

GATES GATES

C101 HI POWER

描述

GATES C101 HI POWER

V-Belt; C-22X Series; 105"-2648MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

C101 HI POWER

BDI部件号
1121913

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1
BDI- 加拿大 4

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053208412
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C | 22X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Hi Power
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
22X2560Li ; C101 HI POWER
制造商内部编号
9004-2101
重量/磅
2.01
详细描述
V-Belt; C-22X Series; 105"-2648MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
105 英寸 | 2648 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新