

GATES
GATES
C127 ; 22X3300LD
GATES GATES
描述
GATES C127 ; 22X3300LD
V-Belt; C-22X Series; 131"-3336MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
C127 ; 22X3300LD
BDI部件号
1121945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/C127-;-22X3300LD/p/1121945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053293012
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C | 22X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
1.135
详细描述
V-Belt; C-22X Series; 131"-3336MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
131 英寸 | 3336 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22 毫米