https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnek1pOHhNRFF3T0RrME16YzNPVGczTUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5QlgwSmZRMTlFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OTI0NWY1MmMzNjFlZTI1NjQyM2YwNjdmNmI2Yjk5NWYyODAyN2MyYmE5YTliZGI2NjhlNzg1Njc3OGNiMzE4
GATES
GATES
C155 ; 22X4010LD
GATES GATES
描述
GATES C155 ; 22X4010LD
V-Belt; C-22X Series; 159"-4046MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
C155 ; 22X4010LD
BDI部件号
1121973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/C155-;-22X4010LD/p/1121973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053293234
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C | 22X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
1.385
详细描述
V-Belt; C-22X Series; 159"-4046MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.875 英寸 | 22 毫米
传动带外侧长度
159 英寸 | 4046 毫米