C255 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJobU9DODVNekUxTURJMU1EVTVPRGN3TG1wd1p3fDdlYzc0YTIzY2U1YWJlMDBmM2JhMTYwZmU4NmQ2MTg4MzA5MDdkZGZiYjE0NTFhNGZjNjg3YTk3MmVlMzE2M2M
547915 V型带 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

C255

描述

MEGADYNE GROUP C255

V-Belt; C Series; 257" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

C255

BDI部件号
547915

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041006228
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Unimatch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
C255
详细描述
V-Belt; C Series; 257" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
传动带外侧长度
257 英寸 | 6527.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新