GATES
GATES
CX210
GATES GATES
描述
GATES CX210
V-Belt; CX Series; Cogged Belt Style; 214" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
CX210
BDI部件号
1122286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/CX210/p/1122286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053015690
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
CX210 ; X22X5334Li
制造商内部编号
9014-2210
重量/磅
3.53
详细描述
V-Belt; CX Series; Cogged Belt Style; 214" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
214 英寸 | 5435.6 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米