GATES
GATES
D120 HI POWER
GATES GATES
描述
GATES D120 HI POWER
V-Belt; D-32X Series; 125"-3176MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
D120 HI POWER
BDI部件号
1409289
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/D120-HI-POWER/p/1409289
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 6 |
BDI- 罗马尼亚 | 6 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053210903
重量 / Kilogram
2.66
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
D | 32X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Hi Power
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
32X3050Li ; D120 HI POWER
制造商内部编号
9005-2120
重量/磅
5.86
详细描述
V-Belt; D-32X Series; 125"-3176MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1.25 英寸 | 32 毫米
传动带外侧长度
125 英寸 | 3176 毫米