BANDO
BANDO
DC6X230
BANDO BANDO
描述
BANDO DC6X230
V-Belt; DC Series; Double Cogged Belt Style; 230MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
DC6X230
BDI部件号
136080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/DC6X230/p/136080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717399511
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
DC
传动带类别
V-Belt Double Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
DC6X230
重量/磅
0.012
详细描述
V-Belt; DC Series; Double Cogged Belt Style; 230MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
传动带外侧长度
9.055 英寸 | 230 毫米