DC6X250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-DCG-DCX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnMU5DODRPVFkwT0RrME1UazFOelF5TG1wd1p3fDkzZDQyMjcxMzFhZDc2ZWM3MTM2MmYzZDQ5MzJiYjJlOTgzNjY1YTFkZWFlYmRiZTNiZTUwZWY4MDNjMTU2ZTE
136082 V型带 

BANDO BANDO

DC6X250

描述

BANDO DC6X250

V-Belt; DC Series; Double Cogged Belt Style; 250MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

DC6X250

BDI部件号
136082

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
EAN条码
0649717399559
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
DC
传动带类别
V-Belt Double Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
DC6X250
重量/磅
0.014
详细描述
V-Belt; DC Series; Double Cogged Belt Style; 250MM Belt Outside Length; 6MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
传动带外侧长度
9.843 英寸 | 250 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新