DX360 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pODVOamMyTURZNE5qRTRNamN3TG1wd1p3fDM5YzQxMmViOTAxZWQ3MjZhOTQ3MThmMTJlODA2NWM0OWMwYzRjM2JhOTdiNmMwMzUyMjdmMjRkNzY4ZGFiYWE
327466 V型带 

BROWNING BROWNING

DX360

描述

BROWNING DX360

V-Belt; DX Series; Cogged Belt Style; 363" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

DX360

BDI部件号
327466

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460346847
重量 / Kilogram
6.22
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
DX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
类别 - Mfr
1221/1223
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
DX360
制造商内部编号
2351849
重量/磅
13.7
详细描述
V-Belt; DX Series; Cogged Belt Style; 363" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
363 英寸 | 9220.2 毫米
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新