E250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-AP-BP-CP-DP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA1NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU1pOHhNREUyTXpJeE1UWTJOVFF6T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCVUY5Q1VGOURVRjlFVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJhYzJkYTE2OTljMmY2NWI5NGEwMGVlMTI1MzA1NTdhMTQyNjljNWE1YTQ4OGUyZDc4OTU0NWI3ZjQyNGJlMjE
24301212 V型带 

TIMKEN TIMKEN

E250

描述

TIMKEN E250

V-Belt; E Series; 253.7" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

E250

BDI部件号
24301212

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0070964408761
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
E
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Blue Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; E Series; 253.7" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
253.7 英寸 | 6443.98 毫米
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新