TB WOODS
TB WOODS
EP390
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS EP390
V-Belt; E Series; 394" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
制造商部件号
EP390
BDI部件号
984228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/EP390/p/984228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672443906
重量 / Kilogram
10.011
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
E
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
EP390
重量/磅
21.4
详细描述
V-Belt; E Series; 394" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38 毫米
传动带外侧长度
394 英寸 | 10007.6 毫米