TIMKEN
TIMKEN
L319
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L319
V-Belt; L3 Series; 19" Belt Outside Length; 13/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
L319
BDI部件号
19279523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/L319/p/19279523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201674020
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L3
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.045
详细描述
V-Belt; L3 Series; 19" Belt Outside Length; 13/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.406 英寸 | 10.312 毫米
传动带外侧长度
19 英寸 | 482.6 毫米