L324 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-L3-L4-L5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJoaFl5ODVNakF5TlRJeU16STFNREl5TG1wd1p3fDc0MDdlYjkxODMzZWZiODZmNjhjOTgzOWEzNzBlMWYxMWE5MTUzY2I3MmU2Y2U2YmIxNmNkNTgzNTkzNTBhZDA
19279528 V型带 

TIMKEN TIMKEN

L324

描述

TIMKEN L324

V-Belt; L3 Series; 24" Belt Outside Length; 13/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

L324

BDI部件号
19279528

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201674129
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
L3
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.045
详细描述
V-Belt; L3 Series; 24" Belt Outside Length; 13/32" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
24 英寸 | 609.6 毫米
带宽
0.406 英寸 | 10.312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新