OPT 3VX630(红标) https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-3VX-5VX-NX-XPA-B-C-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnM05pOHhNRGt4TmpZNE5EQXdOVFF3Tmk5SlRrUlBVRlJZV0ZoWVdGaGZNMVpZWHpWV1dGOU9XRjlZVUVGZlFsOURYMXBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk2NTg5ODhlNjMxM2FlNTliNzhjYTM1MzA5MmU5OGU3NGYxNjY4ZjMzMzJjY2UxNzQ1OTM4ZjBlMmYyZTZjYzE
1065962 V型带 

OPTIBELT OPTIBELT

OPT 3VX630(红标)

描述

OPT 3VX630 ; 皮带/皮带,带轮

V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 63" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

3VX630

BDI部件号
1065962

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 10

分类
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4044978161581
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super E Power
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
3VX630
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Cogged Belt Style; 63" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
传动带外侧长度
63 英寸 | 1600.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新