https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd4Tmk4eE1EYzJPVEU1T1RNMk5qRTNOQzlDUkVsWVdGaFdYMEpGVEZSZlUxTmZRVjlDWDBOZlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWFkYjJmMTllYWExNTY2NzhmM2EwYzMxNWYzMDViMjA5NmMxYzA0YjcxNjdkY2RmNjRkNjhjOThmOGZmNDc1
https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXV-BELT-SS-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd4Tmk4eE1EYzJPVEU1T1RNMk5qRTNOQzlDUkVsWVdGaFdYMEpGVEZSZlUxTmZRVjlDWDBOZlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWFkYjJmMTllYWExNTY2NzhmM2EwYzMxNWYzMDViMjA5NmMxYzA0YjcxNjdkY2RmNjRkNjhjOThmOGZmNDc1
OPTIBELT
OPTIBELT
OPT A31(13 775 7700)
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPT A31(13 775 7700) ; 皮带/三角带
V-Belt; A Series; 33" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
A 31
BDI部件号
15078645
详情
9.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/OPT-A31%EF%BC%8813-775-7700%EF%BC%89/p/15078645
单价(不含税)
¥9.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486290547
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
A31
制造商内部编号
A31
重量/磅
0.2
详细描述
V-Belt; A Series; 33" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
33 英寸 | 838.2 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米

