PHG B61X4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWVM4eE1EYzJPRGt4T1RnMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYzNGVjZWVjNWIyZGZkMWU5YzllYjc2M2Y4MjJlYzM1YjBkYjcxYjY1MTkyZTc4NzJjNTYyYmNkOGIxNmNhMQ
1271902 V型带 

SKF SKF

PHG B61X4

描述

SKF PHG B61X4

V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 64" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

PHG B61X4

BDI部件号
1271902

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572710425
重量 / Kilogram
1.65
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 64" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米
传动带外侧长度
64 英寸 | 1625.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新