PHG Z49 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-Z-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwT0M4eE1ETTNNekkyTkRnd01UZ3lNaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOWFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkMjRiMDRiNjlkZDg1OGYxNjA5YzhjMjk0ODJhODNmYWFjOTI3ZDJkOGRhYzE5NDk5MTVmMjc3OTU1OWUwYTg
1422405 V型带 

SKF SKF

PHG Z49

描述

SKF PHG Z49

V-Belt; Z Series; 50-1/2" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

PHG Z49

BDI部件号
1422405

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 8
BDI- 匈牙利 30
BDI- 罗马尼亚 8

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572575642
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
Z
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.09
详细描述
V-Belt; Z Series; 50-1/2" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.394 英寸 | 10 毫米
传动带外侧长度
50.5 英寸 | 1282.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新