https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRGc1TlRFME5UY3pNREEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNjODBjNjcyMTVmNWQwOTIyMjc4M2VkZjMyYjY2MGE4NDk1YjdlNDE1MDk3ZmRkZmU5ODUzNDg2ZGUzMzA4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRGc1TlRFME5UY3pNREEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNjODBjNjcyMTVmNWQwOTIyMjc4M2VkZjMyYjY2MGE4NDk1YjdlNDE1MDk3ZmRkZmU5ODUzNDg2ZGUzMzA4
TIMKEN
TIMKEN
R3V1250-8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN R3V1250-8
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
R3V1250-8
BDI部件号
227387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R3V1250-8/p/227387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201704741
重量 / Kilogram
3.21
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
R3V1250-8
重量/磅
7.072
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 125" Belt Outside Length; 3" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
125 英寸 | 3175 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米

