https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRGc1TlRFME5UY3pNREEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNjODBjNjcyMTVmNWQwOTIyMjc4M2VkZjMyYjY2MGE4NDk1YjdlNDE1MDk3ZmRkZmU5ODUzNDg2ZGUzMzA4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRGc1TlRFME5UY3pNREEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNjODBjNjcyMTVmNWQwOTIyMjc4M2VkZjMyYjY2MGE4NDk1YjdlNDE1MDk3ZmRkZmU5ODUzNDg2ZGUzMzA4
TIMKEN
TIMKEN
R3V475-9
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN R3V475-9
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 47-1/2" Belt Outside Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
R3V475-9
BDI部件号
227475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/R3V475-9/p/227475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201876431
重量 / Kilogram
1.35
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
R3V475-9
重量/磅
2.965
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 47-1/2" Belt Outside Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
3.375 英寸 | 85.725 毫米
传动带外侧长度
47.5 英寸 | 1206.5 毫米

