R3VX800-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-3VX-5VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJnNVl5ODVOamMyTURBMU9ETTBOemd5TG1wd1p3fDFlNGQ1MzE2NWY5YjhjOTYzNDlmNDQ0YmY5MWVkZmJkZmQzYWI5ZDdmNTIyOGMxNjljMzEzNWYwZjNkMjBhMDE
228606 V型带 

TIMKEN TIMKEN

R3VX800-3

描述

TIMKEN R3VX800-3

V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 80" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

R3VX800-3

BDI部件号
228606

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201703904
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
3 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
R3VX800-3
重量/磅
2.004
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 80" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.125 英寸 | 28.575 毫米
传动带外侧长度
80 英寸 | 2032 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新