R5V1800-18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-3V-5V-8V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnMU9DOHhNRGc1TlRFME5UY3pNREEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZk0xWmZOVlpmT0ZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZTNjODBjNjcyMTVmNWQwOTIyMjc4M2VkZjMyYjY2MGE4NDk1YjdlNDE1MDk3ZmRkZmU5ODUzNDg2ZGUzMzA4
22455925 V型带 

TIMKEN TIMKEN

R5V1800-18

描述

TIMKEN R5V1800-18

V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 180" Belt Outside Length; 11-1/4" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

R5V1800-18

BDI部件号
22455925

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201880131
重量 / Kilogram
20.77
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
18 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Power Wedge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
R5V1800-18
重量/磅
61.326
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 180" Belt Outside Length; 11-1/4" Belt Width; 18 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
180 英寸 | 4572 毫米
带宽
11.25 英寸 | 285.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新