https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWVM4eE1EYzJPRGt4T1RnMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYzNGVjZWVjNWIyZGZkMWU5YzllYjc2M2Y4MjJlYzM1YjBkYjcxYjY1MTkyZTc4NzJjNTYyYmNkOGIxNmNhMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWVM4eE1EYzJPRGt4T1RnMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsOUNUa1JmUVY5Q1gwTmZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzYzNGVjZWVjNWIyZGZkMWU5YzllYjc2M2Y4MjJlYzM1YjBkYjcxYjY1MTkyZTc4NzJjNTYyYmNkOGIxNmNhMQ
TIMKEN
TIMKEN
RC128-12
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RC128-12
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 132" Belt Outside Length; 10-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
制造商部件号
RC128-12
BDI部件号
226491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/V%E5%9E%8B%E5%B8%A6/RC128-12/p/226491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201695308
重量 / Kilogram
18.18
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
12 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Super Blue Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RCP128-12
重量/磅
40.044
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 132" Belt Outside Length; 10-1/2" Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
传动带外侧长度
132 英寸 | 3352.8 毫米
带宽
10.5 英寸 | 266.7 毫米