RCX120-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-BNDCG-AX-BX-CX-DX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaFlTODVOek00TlRrek1EYzFNak13TG1wd1p3fDlkMzM4ZDQ0MGI4NDEyNDlmZjc2MDE1ZTJjOTgwNmViNWZhNzljMzRhY2U4MGNiNDk4ZDk2YmFiOGZjZmU1OGQ
227236 V型带 

TIMKEN TIMKEN

RCX120-4

描述

TIMKEN RCX120-4

V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 124" Belt Outside Length; 3-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

RCX120-4

BDI部件号
227236

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201698330
重量 / Kilogram
7.11
Product Group - BDI
M02356
传动带系列
CX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
4 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Gold Ribbon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
RCX120-4
重量/磅
15.652
详细描述
V-Belt; CX Series; Banded Cogged Belt Style; 124" Belt Outside Length; 3-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
124 英寸 | 3149.6 毫米
带宽
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新